Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripack Schrumpfpistole 3000,45 bis 76 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ripack Schrumpfpistole 3000
Ripack Schrumpfpistole 3000
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     42XH2-Ripack 3000b
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     Ripack 3000
EAN/GTIN:
     4063963036482
Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
Folienschrumpfgerät
Handschrumpfgerät
Schrumpfgerät
Schrumpfpistole Ripack 3000 Schützen Sie sich vor Verbrennungen und arbeiten Sie sicher. Dank des einzigartigen, patentierten Systems bleibt die Schrumpfpistole selbst während der Anwendung am Brennerkopf immer kalt. Zusätzlich kann der Brennerkopf per Hand um 360 ° gedreht werden. Das bewährte Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sowie der Brennerkopf aus rostfreiem Stahl garantieren Zuverlässigkeit und Beständigkeit des Produktes. Leichtes Handling dank des ergonomisch geformten Griffes, welcher aus zwei Komponenten besteht. Das Drehgelenk ermöglicht eine Selbstausrichtung des Schlauches mit der Bewegung der Pistole. Das Schrumpfgerät Ripack 3000 hat ein CE-Kennzeichen, eine DVGW-Zulassung und ist GS - geprüft. Technische Daten:
  • Gewicht: 1.220 g
  • Länge: 37,5 cm
  • Höhe: 26,2 cm
  • Leistung einstellbar: 45 bis 76 KW
  • Druck: 1,5 bis 3,5 bar / 21 bis 50 PSI
  • Eingestellt auf Propangas (Erdgas auf Anfrage)
  • Geräuschpegel: < 85 dbA
Lieferumfang:
  • Mit Ersatzzünder (im Gerät hinter einer Schiebeklappe gelagert) und Drehanschluss.
  • Securipack - Kombination mit verstellbarem Druckminderer und Dopplesicherung
  • 8m Schlauch mit Verschleißschutz und den beiden Anschlüssen.
  • Mit Montageschlüssel für den Gasanschluss.
  • Inkl. Bedienungsanleitung
Mit Transportkoffer, der auch als Tritt genutzt werden kann, um hohe Paletten einfacher schrumpfen zu können. Der Tritt ist 27 cm hoch und für eine max. Belastung von 120 kg ausgelegt. Garantie (nach Herstellerbestimmungen): 1 Jahr (5 Jahre auf das Aluminiumgehäuse)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, folienschrumpfgerät, Ripack Schrumpfpistole 3000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.217,62*
€ 1.296,04*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,95*
€ 1.304,30*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,30*
€ 1.552,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,80*
€ 1.512,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,90*
€ 1.482,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,81*
€ 1.459,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,95*
€ 1.441,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.