| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-SLV1006836 Herst.-Nr.: 1006836 EAN/GTIN: 4024163269100 |
| | | |
|
| | |
| NUMINOS® S 48V TRACK, DALI, pendant light, black / chrome, 16W, 1050lm, 3000K, CRI90, 40° Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | contains Lightsources of EEC E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, slv pendelleuchte led, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Schienensystempendelleuchte, 48V-System-Pendelleuchte, Shopbeleuchtung, Stromschiene, Schienensystem, Deckenlampe, Deckenleuchte, Strahler, Lichtschiene, Pendant lightTrack system pendant light48V system pendant lightShop lightingTrackTrack systemCeiling lampCeiling lightSpotlightLight track |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,68* | € 116,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,92* | € 124,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,45* | € 135,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 217,35* | € 268,02* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,21* | € 277,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|