Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malervlies Schutzvlies Abdeckvlies 50m x 1m grau 180g/m²


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Malervlies Schutzvlies Abdeckvlies 50m x 1m grau 180g/m²
Malervlies Schutzvlies Abdeckvlies 50m x 1m grau 180g/m²
Artikel-Nr.:
     42XH2-SO1-21
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     85013
EAN/GTIN:
     4001553850131
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Durch die Kombination von saugfähigem Material und Folie ist das Malervlies besonders gut zum Abdecken von Fußböden geeignet. Das Eigengewicht des Vlieses ermöglicht eine Verlegung ohne Klebeband, seine stabile Qualität bietet auch eine mehrfache Verwendung an. Darüber hinaus ist das Vlies ebenfalls zum Schützen von kratz- oder stoßempfindlichen Gegenständen geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
50 m
Qualität:
180 g/m²
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: malerabdeckvlies 50m, abdeckvlies, Malervlies, Schutzvlies, grau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
44
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 25,46*
15 Tage
unbekannt
44
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 25,46*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 44 Rollen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Rolle
ab 88 Rollen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Rolle
ab 220 Rollen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Rolle
ab 440 Rollen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Rolle
ab 22000 Rollen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 44 Rollen
Mindestbestellmenge: 44 Rollen ( entspricht € 1.120,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
85012
€ 15,87*
Ähnlich
Emil Deiss
85011
€ 31,48*
Ähnlich
Emil Deiss
85033
€ 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.