Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Handabroller 56406-00000 bis 50mmx66m Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
NOPI Handabroller 56406-00000 bis 50mmx66m Metall
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     42XH2-SO164033900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56406-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Messer austauschbar, mit Andruckrolle, mit Klingenschutz. Lieferung erfolgt ohne Verpackungsklebeband.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packbandabroller
max. Größe des Klebebandes:
50 mm x 66 m (B x L)
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller tesa 50mm, handabroller, handabroller tesa, Abroller, Klebebandabroller, Klebebandhandabroller, Kleberoller, Packband, Packbänder, Packbandhandabroller, Packmaterialien, Paketabroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 16,70*
Lager 42XH2
26
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 27,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 320 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.