Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Maschinenrollen, 500 mm - 20, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Maschinenrollen, 500 mm - 20, transparent
PE-Stretchfolie, Maschinenrollen, 500 mm - 20, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST1-12
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     300500
EAN/GTIN:
     4025648005008
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
PE-Stretchfolie, Maschinenrollen, 500 mm - 20, transparent, 76 mm-Kern, 45 Rollen pro Palette, 150 %
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Stärke:
20 µ
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Automatenstretchfolie, stretchfolie transparent, Maschinen-Stretchfolie, Automatenstretch-Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.925,9424*
€ 2.146,0104*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.936,26*
€ 2.153,5128*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.153,5128*
€ 2.562,68023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.019,60*
€ 2.403,324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.982,3112*
€ 2.358,95033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.951,704*
€ 2.322,52776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.936,26*
€ 2.304,1494
pro Packung
1 Packung enthält 720 Kilogramm (ab € 2,68925* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
300600
ab € 1.921,4064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.