Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 270 m - 15, transparent


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 270 m - 15, transparent
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 270 m - 15, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST10-21
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     346300
EAN/GTIN:
     4025648463006
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 450 mm x 270 m - 15, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 198 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Lauflänge:
270 m
Stärke:
15 µ
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
33
€ 7,90*
ab € 44,60004*
€ 49,77*
Lager 42XH2
unbekannt
33
Frei Haus
ab € 44,93004*
€ 50,02002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Pakete
€ 50,02002*
€ 59,52382
pro Paket
ab 66 Pakete
€ 47,17002*
€ 56,13232
pro Paket
ab 165 Pakete
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Paket
ab 330 Pakete
€ 45,35004*
€ 53,96655
pro Paket
ab 16500 Pakete
€ 44,93004*
€ 53,46675
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 7,48834* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Pakete
Mindestbestellmenge: 33 Pakete ( entspricht € 1.650,66066* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.