Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, schwarz, 500 mm x 300 m - 20 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, schwarz, 500 mm x 300 m - 20 my
PE-Stretchfolie, Handrollen, schwarz, 500 mm x 300 m - 20 my
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST5-1
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     H32B5009749S-N
EAN/GTIN:
     4063963036512
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

PE-Stretchfolie, Handrollen, schwarz-opak, 500 mm x 300 m - 20 my, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern

Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenschaft einer Stretchfolie liegt in ihrer extremen Dehnbarkeit. Daher wird in Bezug auf Stretchfolie auch oft der Begriff Dehnfolie verwendet.

Eine Stretchfolie kann eine Reißdehnung von 150% bis 500% aufweisen. Zudem kann eine Stretchfolie außen oder/und innen haftend sein.

Die Tatsache, dass unsere Stretchfolie aus PE gefertigt ist, macht sie sehr umweltschonend und umweltfreundlich.
Dies kommt daher, dass die Polyethylen-Folienabfälle, nach der Verwendung im Recyclingverfahren zu
neuen Kunststoffprodukten weiterverarbeitet werden können.

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
20 µ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,22002*
€ 128,25*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,54002*
€ 137,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,76*
€ 163,9344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,12*
€ 132,2328
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 98,98002*
€ 117,78622
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 98,91*
€ 117,7029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,84*
€ 97,3896
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 79,89*
€ 95,0691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,85*
€ 92,6415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,54002*
€ 80,37262
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 11,25667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
343652
ab € 66,44004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.