Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie / Palettenfolie 450 mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stretchfolie / Palettenfolie 450 mm transparent
Stretchfolie / Palettenfolie 450 mm transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-T191245
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     191245
EAN/GTIN:
     4039416542732
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Stretchfolie / Palettenfolie 450 mm transparent 6 Rollen pro Karton

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
45 cm
Länge:
ca. 270 m
Stärke:
ca. 15 my Stärke
Kartoninhalt:
6 Rollen Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, stretchfolien 450mm, Hand, Stretch, Stretch-Folie, Paletten, Palettenfolie, Paletten-Folie, Folie, Wickel, transparent, Verpackung, Verpackungsfolie, 45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,76004*
€ 132,19002*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,80002*
€ 141,91002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,91002*
€ 168,87292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,89002*
€ 128,38912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,26*
€ 122,8794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,57004*
€ 117,29835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,80002*
€ 103,29202
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 14,46667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.