Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMBURGER-BOX ENJOY 145X145X70MM


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HAMBURGER-BOX ENJOY 145X145X70MM
HAMBURGER-BOX ENJOY 145X145X70MM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T234663
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     234663
EAN/GTIN:
     4039416849350
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr

HAMBURGER-BOX ENJOY 145X145X70MM

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Breite:
14,5 cm
Länge:
14,5 cm
Höhe:
7 cm
Kartoninhalt:
400 Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: hamburger box, Sandwich, Klappboxen, Klapp-Boxen, Sandwichboxen, Sandwich-Boxen, Sandwich-Box, Sandwichbox, Snack, Snackbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 130,02*
€ 170,54*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,82*
€ 180,29*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 180,29*
€ 214,55
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 164,88*
€ 196,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 163,31*
€ 194,34
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 153,02*
€ 182,09
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 133,82*
€ 159,25
pro Karton
1 Karton enthält 400 Stück (ab € 0,33455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.