Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUSCHALEN ECKIG 900 ML 240901 / 114 / 901B R14L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALUSCHALEN ECKIG 900 ML 240901 / 114 / 901B R14L
ALUSCHALEN ECKIG 900 ML 240901 / 114 / 901B R14L
Artikel-Nr.:
     42XH2-T235214
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     235214
EAN/GTIN:
     4039416180361
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale

ALUSCHALEN ECKIG 900 ML 240901 / 114 / 901B R14L TOP 100 STÜCK

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Breite:
218 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
54 mm Höhe
Füllvolumen:
ca. 900 ml Füllvolumen
Packungsinhalt:
100 Schalen
Kartoninhalt:
5 Packungen á 100 Schalen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,66*
€ 34,19*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 43,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,94*
€ 52,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.