Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUKARTON-DECKEL FÜR ALUSCHALE ECKIG 900 ML 240901 R14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALUKARTON-DECKEL FÜR ALUSCHALE ECKIG 900 ML 240901 R14
ALUKARTON-DECKEL FÜR ALUSCHALE ECKIG 900 ML 240901 R14
Artikel-Nr.:
     42XH2-T235215
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     235215
EAN/GTIN:
     4039416180255
Suchbegriffe:
Alu-Schalen (Labor)
Aluminium-Schalen (Labor)
Aluminiumschalen (Labor)
Aluschale (Labor)

ALUKARTON-DECKEL FÜR ALUSCHALE 900 ML 240901 R14 TOP 100 STÜCK

Weitere Informationen:
Material:
beschichtete Pappe
Breite:
212 mm
Tiefe:
108 mm
Packungsinhalt:
100 Packungsinhalt
Kartoninhalt:
5 Packungen á 100 Deckel Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Mikro-Aluschale, aluminiumschalen (labor) top, alu-schalen (labor), aluminiumschalen (labor) 900 ml, Aluschale, Aluschalen, Schale, Alu-Schale, Alu-Schalen, 901, 901B, 900ml, 900 ml, Alukartondeckel, Einlegedeckel, Alu-Kartondeckel, Deckel, Aluschalendeckel, Aluschalen-Deckel, Aludeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,03*
€ 23,90*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 35,42*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.