| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-T235772 Herst.-Nr.: 235772 EAN/GTIN: 4039416180248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ALUKARTON-DECKEL FÜR ALUSCHALE 900 ML 240901 R14 TOP 100 STÜCK Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | beschichtete Pappe | Durchmesser: | ca. 180 mm | Packungsinhalt: | 100 Packungsinhalt | Kartoninhalt: | 6 Packungen á 100 Deckel Kartoninhalt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mikro-Aluschale, aluminiumschalen (labor) top, alu-schalen (labor), Aluschale, Aluschalen, Schale, Alu-Schale, Alu-Schalen, 770, 770ml, 770 ml, rund |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |