Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACKFORM HOLZ 180 X 110 X 55 MM 500 GRAMM


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BACKFORM HOLZ 180 X 110 X 55 MM 500 GRAMM
BACKFORM HOLZ 180 X 110 X 55 MM 500 GRAMM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T270153
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     270153
EAN/GTIN:
     4039416956782
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
back formen

BACKFORM HOLZ 180 X 110 X 55 MM 500 GRAMM

Weitere Informationen:
Breite:
18 cm
Länge:
11 cm
Höhe:
5,5 cm
Füllmenge:
ca. 500 gr
Weitere Suchbegriffe: Backform, Back-Form, Back, Form, backen, Eckig, Holzbackform, Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,79*
€ 63,73*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 73,79*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 73,79*
€ 87,81
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 59,17*
€ 70,41
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 58,16*
€ 69,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 57,50*
€ 68,43
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 57,03*
€ 67,87
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 47,73*
€ 56,80
pro Karton
1 Karton enthält 125 Stück (ab € 0,38184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.