Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LDPE-Flachbeutel, 700 x 1.100 mm, Typ 60, lebensmittelecht, 250 Stk. pro Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE-Flachbeutel, 700 x 1.100 mm, Typ 60, lebensmittelecht, 250 Stk. pro Karton
LDPE-Flachbeutel, 700 x 1.100 mm, Typ 60, lebensmittelecht, 250 Stk. pro Karton
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-T311772
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     311772
EAN/GTIN:
     4025648012457
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

Flachbeutel, 700 x 1.100 mm, Typ 60, lebensmittelecht, 250 Stk. pro Karton

  • Unsere lebensmittelechten Flachbeutel
  • immer günstig
  • schon ab 1 Karton
Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Stärke:
Typ 60
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 70x110 cm, pe-beutel, flachbeutel 1100mm, flachbeutel 25 my, flachbeutel, 25 my, beutel, PE, Folie, Musterbeutel, Probenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,24*
€ 137,00*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 146,71*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 146,71*
€ 174,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 131,22*
€ 156,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 110,54*
€ 131,54
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 105,12*
€ 125,09
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 94,09*
€ 111,97
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,37636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.