Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband, 16,0 x 0,60 mm x 2.000 m, 406 mm-Kern,schwarz, 2.700 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband, 16,0 x 0,60 mm x 2.000 m, 406 mm-Kern,schwarz, 2.700 N
PP-Umreifungsband, 16,0 x 0,60 mm x 2.000 m, 406 mm-Kern,schwarz, 2.700 N
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM20-11
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM20-11
EAN/GTIN:
     4063963036635
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
  • PP-Verpackungsband
  • Breite: 16,0 mm
  • Stärke: 0,60 mm
  • Länge: 2.000 lfm pro Rolle
  • Farbe: schwarz
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Reißfestigkeit: ca. 2.700 Newton
  • für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen

PP-Umreifungsband, 16,0 x 0,60 mm x 2.000 m, 406 mm-Kern,schwarz, 2.700 N

Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,6 mm
Lauflänge:
2000 m
Reißfestigkeit:
2700 N
Farbe:
schwarz Farbe
Kerndurchmesser:
406 Kerndurchmesser
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband pp 16 x 0,65mm x 2000lfdm, pp-umreifungsband, umreifungsband pp 16mm, umreifungsband schwarz, PP, Umreifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,94*
€ 176,78*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,91*
€ 186,69*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,69*
€ 222,1611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,60*
€ 204,204
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 148,23*
€ 176,3937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,91*
€ 156,9729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,63*
€ 149,4997
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 110,34*
€ 131,3046
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 107,64*
€ 128,0916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,91*
€ 117,7029
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 49,455* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-2
ab € 81,75*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-3
ab € 81,85*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-4
ab € 175,83*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-6
ab € 219,23*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-5
ab € 193,68*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-7
ab € 193,14*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-12
ab € 142,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.