Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschnallen 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffschnallen
Kunststoffschnallen
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM20-14
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM20-14
EAN/GTIN:
     4063963036666
Suchbegriffe:
Kunststoffschnallen
kunststoffschnalle 16mm

Kunststoffschnallen 16 mm

Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Menge pro Karton:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schnallen, Verschlussschnallen, Plomben, Hülsen, Verschlusshülsen, Verschlussplomben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,04*
€ 67,70*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,86*
€ 76,97*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,97*
€ 91,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,80*
€ 73,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,41*
€ 71,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,45*
€ 68,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,11*
€ 65,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,86*
€ 58,14
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.