Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband, 15,5 x 0,63 mm x 2.000 m, 406 mm-Kern,schwarz, 1.800 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband, 15,5 x 0,63 mm x 2.000 m, 406 mm-Kern,schwarz, 1.800 N
PP-Umreifungsband, 15,5 x 0,63 mm x 2.000 m, 406 mm-Kern,schwarz, 1.800 N
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM20-9
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM20-9
EAN/GTIN:
     4063963036765
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
  • PP-Verpackungsband
  • Breite: 15,5 mm
  • Stärke: 0,63 mm
  • Länge: 2.000 lfm pro Rolle
  • Farbe: schwarz
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Reißfestigkeit: ca. 1.800 Newton
  • für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen

PP-Umreifungsband, 15,5 x 0,63 mm x 2.000 m, 406 mm-Kern,schwarz, 1.800 N

Weitere Informationen:
Breite:
15,5 mm
Stärke:
0,63 mm
Lauflänge:
2000 m
Reißfestigkeit:
1800 N
Farbe:
schwarz Farbe
Kerndurchmesser:
406 Kerndurchmesser
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband pp 16 x 0,65mm x 2000lfdm, pp-umreifungsband, umreifungsband pp 16mm, umreifungsband schwarz, PP, Umreifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,07*
€ 189,12*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 199,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,00*
€ 236,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,18*
€ 207,2742
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 150,39*
€ 178,9641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,03*
€ 141,6457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,76*
€ 134,1844
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 96,01*
€ 114,2519
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 90,70*
€ 107,933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,15*
€ 97,7585
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 41,075* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-8
ab € 121,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.