Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel weiß 2 mm Länge 600 m


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polykordel weiß 2 mm Länge 600 m
Polykordel weiß 2 mm Länge 600 m
Artikel-Nr.:
     42XH2-W2/600
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     2/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel weiß 2 mm Länge 600 m fibrilliert
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
weiß
Stärke:
2 mm
Länge:
600 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 46,34004*
€ 55,78008*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,36008*
€ 56,70*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 56,70*
€ 67,473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,84*
€ 61,6896
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,63008*
€ 59,0598
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,52008*
€ 57,7389
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 46,36008*
€ 55,1685
pro Packung
1 Packung enthält 12 Kilogramm (ab € 3,86334* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 567,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.