Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Standard natur 3,5 mm x 140 mm


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Kabelbinder Standard natur 3,5 mm x 140 mm
Kabelbinder Standard natur 3,5 mm x 140 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-WA5209natur
Hersteller:
     Württembergische Allplastik
Herst.-Nr.:
     5209natur
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
allplastik kabelbinder
kabelbinder

Die Allplastik Kabelbinder ® bestehen aus hochwertigem Polyamid 6.6, besitzen eine hohe Zugkraft und werden in vielen unterschiedlichen Längen und Farbvariationen angeboten.

Der Rußzusatz bei den schwarzen Kabelbindern gibt die für Außenanwendungen benötigte UV-Beständigkeit.

Anwendungen

  • Kabelbinder für elektrische Installationen.
  • Verkabelung in Industrieanlagen.
  • Automobilsektor.
  • Verkabelung von Schalttafeln.
  • Vorteile

    Mit gebogener, abgerundeter Spitze zur leichteren Einführung in die Öse des Kabelbinders.

    Abgerundete Kanten für eine sichere Verwendung.

    Material mit geringem Reibungskoeffizienten

    Material: Polyamid 6.6

    UV-Beständigkeit: 3 Jahre (150 Std. QUV-B nach ISO 4892)

    Temperaturbeständigkeit: von –40°C bis +85°C

    Zertifizierung: UL (Underwriters Laboratories): File E 86244(M), GL (Germanischer Lloyd): N° 99 332 – 97 HH, Lloyd’s Register: Certificate N° 09/00025, R.I.Na. (Registro Italiano Navale): ELE/7998/1, D.N.V. (Det Norske Veritas): E-11541, Bureau Veritas: Certificate N° 13190/B2 BV. Die Produkte wurden gemäß IEC EN 62275 „Kabelbinder für elektrische Installationen“ und 2006/95/EU (CE) geprüft. Die Rohmaterialien, aus denen die Kabelbinder hergestellt werden sind konform mit folgenden EU-Richtlinien: 2000/53/EU (ELV), 2002/95/EU (RoHS), 2002/96/EU (WEEE), 2006/1907/EU (REACh).

    Weitere Informationen:
    Artikel:
    Kabelbinder
    Ausführung:
    Standard
    Artikelnummer:
    5209
    Farbe:
    natur
    Material:
    Polyamid 6.6 Material
    Breite:
    3,5 Breite
    Länge:
    140 mm
    Auszugskraft min.:
    180 N
    Bunddurchmesser min.:
    2 mm
    Bunddurchmesser max.:
    35 mm
    Temperaturbereich Dauergebrauch:
    -40 bis +85 Grad Celsius nach der Montage
    Temperaturbereich kurzfristig bis:
    +110 Grad celsius
    Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelbefestigung, Binder, Kabel-Binder
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 42,75*
    € 84,46*
    Lager 42XH2
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 42,90*
    € 93,88*
    Preise: Lager 42XH2
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Bund
    € 93,88*
    € 111,72
    pro Bund
    ab 2 Bund
    € 91,92*
    € 109,38
    pro Bund
    ab 5 Bund
    € 88,53*
    € 105,35
    pro Bund
    ab 10 Bund
    € 67,00*
    € 79,73
    pro Bund
    ab 20 Bund
    € 65,53*
    € 77,98
    pro Bund
    ab 50 Bund
    € 57,22*
    € 68,09
    pro Bund
    ab 100 Bund
    € 50,33*
    € 59,89
    pro Bund
    ab 3000 Bund
    € 42,90*
    € 51,05
    pro Bund
    1 Bund enthält 1.000 Stück (ab € 0,0429* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 42XH2
    Versand: Lager 42XH2
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.