Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder gelb Länge 500 mm Durchmesser 5,7 mm


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Blitzbinder gelb Länge 500 mm Durchmesser 5,7 mm
Blitzbinder gelb Länge 500 mm Durchmesser 5,7 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-WAABV250gelb
Hersteller:
     Württembergische Allplastik
Herst.-Nr.:
     ABV250gelb
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Drehanbinder

Die Allplastik Blitzbinder ® aus hochwertigem Markenpolyethylen besitzen einen Spezialverschluss, der in Verbindung mit einem Rundprofil höchste Festigkeit und absolute Verschlusssicherheit garantiert und jederzeit wiederöffenbar ist. Mit einem Doppelverschluss erlaubt der Allplastik Blitzbinder ® über seine Verschlusswirkung hinaus auch die Bildung einer Aufhängeschlaufe.

Anwendungsbeispiele: Sackverschluss, Beutelverschluss, lösbarer Kabelbinder, Pflanzenbinder, Universalbinder, Schnellbinder, Befestigungsbinder, Gerüstbinder, Planenbinder, Kabelbinder zum Bündeln von Kabelbäume

  • Material: Polyethylen
  • Ausführung: ABV (2 Einrastlöcher), ABW (1 Einrastloch), ABVS (extra starke Ausführung)
  • Temperaturbeständigkeit: von – 40°C bis + 70°C
  • Die Rohmaterialien, aus denen die Blitzbinder® hergestellt werden sind FDA konform und entsprechen folgenden EU-Richtlinien: 1935/2004/EU, 2023/2006/EU, 10/2011/EU (Kontakt mit Lebensmitteln). 94/62/EU (Verpackungsabfälle). 2002/95/EU (RoHS). 1907/2006/EU (REACh).

    Weitere Informationen:
    Artikel:
    Blitzbinder
    Ausführung:
    Wiederlösbar
    Artikelnummer:
    ABV_250
    Farbe:
    gelb
    Material:
    Polyethylen Material
    Länge:
    500 Länge
    Durchmesser:
    5,7 mm
    Auszugskraft min.:
    250 N
    Temperaturbereich Dauergebrauch:
    -40 bis +70 Grad Celsius
    Verschlusslöcher:
    2
    Weitere Suchbegriffe: Pflanzenbinder, allplastik blitzbinder, blitzbinder, Kunststoff, Verschluss, Sack-Verschluss, Sackverschluss, Kabelbinder, Universalbinder, Universal-Binder
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    2
    € 7,90*
    ab € 139,22*
    € 346,82*
    Lager 42XH2
    unbekannt
    2
    Frei Haus
    ab € 139,57*
    € 351,35*
    Preise: Lager 42XH2
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Bund
    € 351,35*
    € 418,11
    pro Bund
    ab 4 Bund
    € 296,73*
    € 353,11
    pro Bund
    ab 6 Bund
    € 255,27*
    € 303,77
    pro Bund
    ab 10 Bund
    € 254,75*
    € 303,15
    pro Bund
    ab 20 Bund
    € 245,73*
    € 292,42
    pro Bund
    ab 25 Bund
    € 222,72*
    € 265,04
    pro Bund
    ab 50 Bund
    € 180,89*
    € 215,26
    pro Bund
    ab 100 Bund
    € 154,69*
    € 184,08
    pro Bund
    ab 1000 Bund
    € 139,57*
    € 166,09
    pro Bund
    1 Bund enthält 500 Stück (ab € 0,27914* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Bund
    Mindestbestellmenge: 2 Bund ( entspricht € 702,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 42XH2
    Versand: Lager 42XH2
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.