| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520780 Herst.-Nr.: 5520780 EAN/GTIN: 4063963091702 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Klebeband aus einem reissfesten und flexiblen Gewebeträger - Aufgrund der hohen Stärke speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen geeignet
- Ideal zum Verkleben von Gewebe- und Teppichbahnen
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +110 °C
- Klebkraft: 7,5 N/cm
- Reisskraft: 80 N/cm
- Kautschukkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband weiß, gewebeband, 5520780, gewebeklebeband, doppelseitiges Klebeband, tesa 4964, 4964 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 19,55* | € 27,49* | | | | | 11 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 23,64* | € 28,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 114,18* | € 200,31* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 114,28* | € 210,02* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 160,93* | € 220,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 14,285* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|