| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520794 Herst.-Nr.: 5520794 EAN/GTIN: 4063963091825 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften - Doppelseitiges PVC-Klebeband
- Hervorragende Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
- Klebkraft: 13 N/cm
- Reisskraft: 38 N/cm
- Modifizierter Acrylatkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband weiß, gewebeband, 5520794, doppelseitiges Klebeband, tesa 4970 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 27,59* | € 38,97* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 33,07* | € 40,95* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 120,35004* | € 212,80002* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 119,36004* | € 222,56004* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 170,06004* | € 234,11004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 19,89334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|