Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., braun, TESA 4651


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., braun, TESA 4651
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., braun, TESA 4651
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5520971
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520971
EAN/GTIN:
     4063963091504
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Starke Klebkraft, auch auf raün Untergründen = 3,3 N/cm
  • Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm
  • Flexibel und abriebfest
  • Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge innen:
50 m
Breite innen:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 19 mm x 50 m, gewebe-band tesa, gewebe band, 5520971, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651, 4651
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 19,02*
Lager 42XH2
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 20,25*
8
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 20,58*
9 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 20,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Rolle
ab 3072 Rollen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2306* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.