Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Gewebeklebeband, 50mm breit x 50lfm., blau, TESA 4651


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Premium Gewebeklebeband, 50mm breit x 50lfm., blau, TESA 4651
Premium Gewebeklebeband, 50mm breit x 50lfm., blau, TESA 4651
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5520980
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520980
EAN/GTIN:
     4063963091573
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen = 3,3 N/cm
  • Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm
  • Flexibel und abriebfest
  • Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge innen:
50 m
Breite innen:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50 mm x 50 m blau, gewebe-band tesa, gewebe band, 5520980, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651, 4651
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 56,18*
Lager 42XH2
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 29,64*
€ 59,44*
3
Frei Haus
ab € 40,38*
€ 60,76*
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 61,83*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 59,44*
€ 70,73
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 58,25*
€ 69,32
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 48,64*
€ 57,88
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 41,49*
€ 49,37
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 32,26*
€ 38,39
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Rolle
ab 3072 Rollen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5928* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 178,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.