| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5521100 Herst.-Nr.: 5521100 EAN/GTIN: 4063963001268 |
| |
|
| | |
| - Zum Fixieren und Kleben
- Beidseitig beschichtetes Baumwoll-Zellgewebe
- Abdeckpapier: 80 g/m²
- Klebkraft 1. Seite: 18 N/cm
- Klebkraft 2. Seite: 18 N/cm
- Reisskraft: 17 N/cm
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | gelb | Gewicht VE in KG: | 0,41 | Länge innen: | 25 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 200 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeband gelb 50 mm x 25 m, gewebe klebeband, gewebe-klebeband gelb, doppelseitig, 5521100, 55.211.00, Doppelseitige klebebänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,28* | € 6,89* | | | | | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,43* | € 6,96* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 4,46* | € 7,03* | | | | Lager 42XH2 | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 7,41* | | | | | | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,87* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1776* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 177,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|