| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5521101 Herst.-Nr.: 5521101 EAN/GTIN: 4063963001275 |
| |
|
| | |
| Zum Fixieren und Verkleben von Teppichböden, Filzen, Schäumen, Folien uvm. - Doppelseitiges Klebeband mit guten Klebeeigenschaften auf verschiedenen Untergründen
- Beidseitig beschichtetes Baumwoll-Zellgewebe
- Abdeckpapier: 80 g/m²
- Klebkraft 1. Seite: 18 N/cm
- Klebkraft 2. Seite: 18 N/cm
- Reisskraft: 17 N/cm
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwollzellgewebe | Farbe: | gelb | Gewicht VE in KG: | 0,385 | Länge innen: | 25 m | Breite innen: | 38 mm | Stärke: | 200 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeklebeband neongelb (l x b) 25 m x 38 mm, gewebe klebeband, gewebe-klebeband gelb, Doppelseitiges, doppelseitig, 5521101 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,78* | € 7,55* | | | | | 12 Tage | | | 30 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,33* | € 7,95* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 141,0102* | € 181,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 130,9002* | € 199,6701* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 130,9602* | € 211,0302* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Rollen (ab € 4,36534* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|