Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 500mm breitx175lfm, 3mm Stärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie, 500mm breitx175lfm, 3mm Stärke
Schaumfolie, 500mm breitx175lfm, 3mm Stärke
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7240066
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7240066
EAN/GTIN:
     4063963009783
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte

  • Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
  • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
  • Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
  • Wiederverwendbar
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 800 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
4,2
Länge innen:
175 m
Breite innen:
500 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 47,65*
€ 58,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 47,43*
€ 60,08*
7 Tage
26
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,22*
€ 60,10*
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,87*
€ 60,37*
Lager 42XH2
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 70,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,20349* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.