Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Luftpolsterfolie, 600 mm x 50 lfm., Stärke: 100 µ, 3-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatische Luftpolsterfolie, 600 mm x 50 lfm., Stärke: 100 µ, 3-lagig
Antistatische Luftpolsterfolie, 600 mm x 50 lfm., Stärke: 100 µ, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7340052
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340052
EAN/GTIN:
     4063963004702
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie

Speziell für den Versand elektrostatisch empfindlicher Güter

  • Aussen- und Innenlayer glatt
  • Feuchtigkeits- und staubabweisend
  • Verschweissbar
  • Recycelbar
  • 10 mm Noppendurchmesser
  • 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 400 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
2,78
Länge innen:
50 m
Breite innen:
600 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd-luftpolsterfolie 50m, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 my, Dreilagige Luftpolsterfolie, antistatisch, Luftpolster, Verpackungsfolie
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,20*
€ 43,65*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 45,00*
4 Tage
78
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,37*
€ 45,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,24*
€ 47,46*
Lager 42XH2
78
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 54,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 48 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 72 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 96 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,407* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299602
ab € 55,67*
Zubehör
TransPak
9060044
ab € 77,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.