Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Luftpolsterfolie, 1200 mm x 50 lfm., Stärke: 100 µ, 3-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatische Luftpolsterfolie, 1200 mm x 50 lfm., Stärke: 100 µ, 3-lagig
Antistatische Luftpolsterfolie, 1200 mm x 50 lfm., Stärke: 100 µ, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7340053
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340053
EAN/GTIN:
     4063963004719
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie

Speziell für den Versand elektrostatisch empfindlicher Güter

  • Aussen- und Innenlayer glatt
  • Feuchtigkeits- und staubabweisend
  • Verschweissbar
  • Recycelbar
  • 10 mm Noppendurchmesser
  • 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 400 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
5,44
Länge innen:
50 m
Breite innen:
1200 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd luftpolsterfolie, dreilagige Luftpolsterfolie, antistatisch, Luftpolster, Verpackungsfolie
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 78,68*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,81*
€ 83,04*
51 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,21*
€ 83,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 72,60*
€ 87,21*
Lager 42XH2
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,86*
€ 92,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 36 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 48 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,8172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299602
ab € 56,03*
Zubehör
TransPak
9060044
ab € 77,62*
Zubehör
TransPak
7340052
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.