Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterschlauchfolie, 100 mm breit x 50 lfm, Stärke 60 µ, 3-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolsterschlauchfolie, 100 mm breit x 50 lfm, Stärke 60 µ, 3-lagig
Luftpolsterschlauchfolie, 100 mm breit x 50 lfm, Stärke 60 µ, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7340210
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340210
EAN/GTIN:
     4063963004764
Suchbegriffe:
Luftpolster-Schlauchfolie
Luftpolsterschlauchfolie
luftpolster schlauchfolie
  • Optimaler Schutz für stoss- und kratzempfindliche Produkte
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Einfaches Verschliessen mit Klebeband oder Schweissgerät
  • Luftdicht verschliessbar - schützt vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Die Noppen befinden sich auf der Innenseite
  • Gewicht je Rolle: 0,9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
10,6
Länge innen:
50 m
Breite innen:
100 mm
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 32,52*
12 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 34,52*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 59,49*
5 Tage
26
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,89*
€ 62,50*
Lager 42XH2
26
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 71,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,10*
€ 84,609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,09*
€ 82,2171
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,17*
€ 56,1323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,90*
€ 54,621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,13*
€ 50,1347
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 40,49*
€ 48,1831
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 17,00* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.