Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterschlauchfolie, 200 mm breit x 50 lfm, Stärke 60 µ, 3-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolsterschlauchfolie, 200 mm breit x 50 lfm, Stärke 60 µ, 3-lagig
Luftpolsterschlauchfolie, 200 mm breit x 50 lfm, Stärke 60 µ, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7340211
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340211
EAN/GTIN:
     4063963004771
Suchbegriffe:
Luftpolster-Schlauchfolie
Luftpolsterschlauchfolie
luftpolsterschlauchfolie
  • Optimaler Schutz für stoss- und kratzempfindliche Produkte
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Einfaches Verschliessen mit Klebeband oder Schweissgerät
  • Luftdicht verschliessbar - schützt vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Die Noppen befinden sich auf der Innenseite
  • Gewicht je Rolle: 1,35 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,92
Länge innen:
50 m
Breite innen:
200 mm
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 20,845*
€ 34,785*
10 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 36,88*
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 57,56*
€ 60,66*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,112*
€ 62,926*
Lager 42XH2
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 71,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,19*
€ 84,7161
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,82*
€ 67,6158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,64*
€ 61,4516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 22,415* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.