Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, großnoppig, 500 mm breit x 30 lfm, Stärke 100 µ, 2-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, großnoppig, 500 mm breit x 30 lfm, Stärke 100 µ, 2-lagig
Luftpolsterfolie, großnoppig, 500 mm breit x 30 lfm, Stärke 100 µ, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7340441
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340441
EAN/GTIN:
     4063963004733
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Optimaler Schutz für empfindliche Produkte
  • Besonders dicke Noppen sorgen für maximalen Schutz
  • Verhindert Kratzer und Druckstellen
  • Extrem hohe Reisskraft
  • 2-lagige Folie
  • Wärme- und kältebeständig von +70 bis -60 °C  
  • 30 mm Noppendurchmesser, 10 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 500 mm Rollendurchmesser
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,72
Länge innen:
30 m
Breite innen:
500 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 my große noppen, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 my, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, Luftpolster
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 23,30*
€ 34,63*
5 Tage
180
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 18,47*
€ 34,88*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 35,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 28,84*
€ 36,59*
Lager 42XH2
180
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 44,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,83*
€ 53,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,99*
€ 52,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,188* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.