| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT7960240 Herst.-Nr.: 7960240 EAN/GTIN: 4063963002579 |
| |
|
| | |
| Handstretchfolie zur zuverlässigen und preiswerten Palettensicherung - äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl
- Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ergeben sich bis zu 450 Wickelmeter
- Je höher der Schutzbedarf oder das Palettengewicht, desto dicker sollte die Folie sein
- Beidseitig Stretchfolien-Haftung
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Gewicht / Rolle: ca. 2,80 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 17,08 | Länge innen: | 300 m | Breite innen: | 450 mm | Stärke: | 20 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 300m 20 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Transparente Handstretchfolie, Folie, Warenschutz, Warensicherung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,07* | € 13,30* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 38,66004* | € 79,06002* | | | | | | | | 0,167 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 163,25028* | € 350,3502* | | | | Lager 42XH2 | | | | 0,167 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 187,0002* | € 365,05008* | | | | | | 5 Tage | | | 0,167 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 187,52004* | € 379,76004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 31,1667* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 0,167 Pakete |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|