| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT7960344 Herst.-Nr.: 7960344 EAN/GTIN: 4063963002623 |
| |
|
| | |
| Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl - Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette
- Äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Lichteinfall usw.
- Hoher Diebstahlschutz durch blickdichtes Material
- Optimal auch zum Markieren von Paletten
- Beidseitig Stretchfolien-Haftung
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Gewicht / Rolle: ca. 3,2 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 19,2 | Länge innen: | 260 m | Breite innen: | 500 mm | Stärke: | 23 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23my 260lfm, bündelfolie, dehnfolie rot, Farbige Handstretchfolie, Rote Handstretchfolie, Warenschutz, Warensicherung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,35* | € 15,55* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,35* | € 16,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,87* | € 82,15002* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 69,65004* | € 126,96* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 69,73002* | € 136,94004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 11,62167* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|