Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 300 x 470 mm, Stärke 50 µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 300 x 470 mm, Stärke 50 µ
PE-Flachbeutel, 300 x 470 mm, Stärke 50 µ
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160077
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160077
EAN/GTIN:
     4063963007598
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
11,7
Länge innen:
470 mm
Breite innen:
300 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: PE, Beutel, lebensmittelecht
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05151*
€ 0,07757*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06129*
€ 0,07869*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,07*
€ 68,92*
5 Tage
10
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 35,90*
€ 70,47*
Lager 42XH2
10
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,90*
€ 70,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,48*
€ 83,8712
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 61,89*
€ 73,6491
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,71*
€ 65,1049
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,02*
€ 60,7138
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 35,90*
€ 42,721
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.