Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 600 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 600 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 400 x 600 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160099
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160099
EAN/GTIN:
     4063963006980
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,9
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ 400 x 600 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 400 x 600mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5150
500
€ 7,90*
ab € 0,08466*
€ 0,1626*
Lager 42XH2
5150
500
Frei Haus
ab € 0,08526*
€ 0,16264*
500
Frei Haus
ab € 0,10764*
€ 0,16274*
500
Frei Haus
ab € 0,11928*
€ 0,1794*
11 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,13911*
€ 0,18011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,16264*
€ 0,19354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15664*
€ 0,1864
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,14148*
€ 0,16836
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,13952*
€ 0,16603
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13662*
€ 0,16258
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,11044*
€ 0,13142
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,10606*
€ 0,12621
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08526*
€ 0,10146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 81,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.