Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie , 2000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Flachfolie , 2000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet
LDPE-Flachfolie , 2000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8260055
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8260055
EAN/GTIN:
     4063963004108
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
  • Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen
  • Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet
  • Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
  • Vielseitig einsetzbar, undurchlässig
  • Strapazierfähig und robust
  • Auf Rolle, einmal gefaltet
  • Rollendurchmesser: ca. 140 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 5,0 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transluzent
Gewicht VE in KG:
4,56
Länge innen:
50 m
Breite innen:
2000 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: Baufolie, PE, transluzent, Abdeckfolie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 25,42*
5 Tage
91
2
€ 7,90*
ab € 8,36*
€ 26,03*
2
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 27,93*
4 Tage
10
2
€ 3,99*
ab € 16,38*
€ 28,72*
Lager 42XH2
91
2
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 31,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 31,17*
€ 37,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Rolle
ab 168 Rollen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Rolle
ab 336 Rollen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Rolle
ab 672 Rollen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 62,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.