Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signode Tenax®-Band - Breite: 16 mm, Stärke: 0,89 mm, Länge: 1300 lfm.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Signode Tenax®-Band - Breite: 16 mm, Stärke: 0,89 mm, Länge: 1300 lfm.
Signode Tenax®-Band - Breite: 16 mm, Stärke: 0,89 mm, Länge: 1300 lfm.
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT9400021
Hersteller:
     Signode
Herst.-Nr.:
     9400021
EAN/GTIN:
     4063963010864
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
  • Die Stahlband-Alternative für besonders sicheres Umreifen
  • Qualitäts-PET/Polyesterband mit erstklassigen Dehnungs- und Elastizitätswerten
  • Bestens zum Umreifen mittelschwerer und schwerer Packgüter geeignet
  • Ideal für den Einsatz mit Akku-Umreifungsgeräten sowie mit vollautomatischen Umreifungsmaschinen
  • Widersteht Erschütterungen, Schwingungen oder klimatischen Schwankungen ohne Spannkraft zu verlieren
  • Glatte Oberfläche sorgt für hohe Festigkeitswerte
  • Unempfindlich gegen UV-Strahlen und Korrosion
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht pro Rolle: 23,7 kg
  • Weitere Grössen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
26,4166
Qualität:
642kp
Länge innen:
1300 m
Breite innen:
16 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 115,39*
5 Tage
14
€ 7,90*
ab € 68,12*
€ 128,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 129,23*
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 132,98*
Lager 42XH2
14
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 138,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 138,23*
€ 164,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 134,00*
€ 159,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 123,05*
€ 146,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 110,82*
€ 131,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,13*
€ 123,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 98,11*
€ 116,75
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 78,76*
€ 93,72
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 77,41*
€ 92,12
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 75,26*
€ 89,56
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 74,99*
€ 89,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,05*
€ 80,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.300 Meter (ab € 0,05235* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.