| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT9850028 Herst.-Nr.: 9850028 EAN/GTIN: 4063963003958 |
| |
|
| | |
| - Bester Schutz für empfindliche Oberflächen, z.B. von aneinander liegenden Produkten
- Gutes Anpassungsvermögen, leicht überzustreifen
- Lieferung als Endlosschlauch der nach Belieben zugeschnitten werden kann
- Reduziert Verletzungsgefahren
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen: | | Material: | PE | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 3,78 | Länge innen: | 250 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutznetz, Netzschlauch, Oberflächenschutznetz, kunststoff-schutznetze durchm. 10-20mm, 250lfm, autonetz, kunststoff-schutznetz blau, Netze, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz, 9850028 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 85,96* | € 107,44* | | | | | 52 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 81,57* | € 107,45* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 85,45* | € 107,53* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 86,19* | € 107,64* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,35* | € 116,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,2094* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|