Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreharm-Stretchanlage, TP Turn XL für instabile, und schwere Paletten, Sonderausführungen mögl.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreharm-Stretchanlage, TP Turn XL für instabile, und schwere Paletten, Sonderausführungen mögl.,
Dreharm-Stretchanlage, TP Turn XL für instabile, und schwere Paletten, Sonderausführungen mögl.,
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0112125
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     112125
EAN/GTIN:
     4063963118904
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
  • Ideal für instabile und schwere Paletten
  • Palette steht beim Wickelvorgang direkt auf dem Fußboden, wodurch keine Auffahrrampe erforderlich ist.
  • Serienmäßig bereits mit zwei Wickelprogrammen ausgestattet (Kreuzwickeln, Hochwickeln)
  • Der Folienschlitten mit mechanischer Bremse ist ideal für bereits vorgedehnte Stretchfolie bis 8 kg Rollengewicht geeignet; daher ist die Maschine im Folienverbauch extrem sparsam.
  • Übersichtliches und selbsterklärendes Display
  • Folienschlittengeschwindigkeit einstellbar (2,6-6,0 M/min)
  • Fotozelle zur automatischen Höhenabtastung der Palette
  • Integrierter Sicherheitsrammschutz mit Abschaltung
  • Dreharmgeschwindigkeit einstellbar (7-11 U/min)
  • Fuß- & Kopfwickelungen getrennt einstellbar
  • Manueller Betrieb / Automatikbetrieb
  • 76 mm Folienkerndurchmesser
  • Bis 30 Paletten pro Stunde
  • Palettengewicht ab 50 kg
  • Überlaufzeit einstellbar
  • Max. Palettenmaß: 1.200 x 1.200 x 2.000 mm (L x B x H)
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz / 1 Phase
  • Anschlussleistung: 0,7 kW
  • Stellfläche: 2.895 x 2.500 x 2.570 mm (L x B x H)
  • Gesamtgewicht Maschine: 190 kg
  • Max. Gewicht Folienrolle: 8,0 kg
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Maschinenstretchfolie
Gewicht:
190 kg
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, Stretchfolie, Ladungssicherung, Palettensicherung, automatisch, wickelanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.101,57*
€ 7.586,95*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.104,22*
€ 7.594,89*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.594,89*
€ 9.037,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.536,42*
€ 8.968,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.154,63*
€ 8.514,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.105,39*
€ 8.455,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.104,22*
€ 8.454,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.