Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser Secupro Maxisafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Martor Sicherheitsmesser Secupro Maxisafe
Martor Sicherheitsmesser Secupro Maxisafe
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0120151
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     120151
EAN/GTIN:
     4063963010659
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Besonders sicher durch automatischen Klingenrückzug
  • Glasfaserverstärkter, ergonomischer Kunststoffgriff
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • 3-Seiten-Schieber zum Auslösen der Klinge von rechts, links oder oben
  • Sehr robust, auch für 3-wellige Kartonagen geeignet
  • Mit öse am Griffende zum Befestigen
  • Klinge kann gewendet werden und ist zweifach nutzbar
  • Besonders einfacher Klingenwechsel auf Knopfdruck
  • Mit einer 0,63 mm starken Trapezklinge
  • Schnitttiefe: 17,2 mm
  • Klingenaustritt: 19 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
67
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 20,05*
Lager 42XH2
67
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 30,57*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.