Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller für Klebeband, TP-Low Noise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller für Klebeband, TP-Low Noise
Handabroller für Klebeband, TP-Low Noise
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0181161
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     181161
EAN/GTIN:
     4063963002456
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
  • Für 50 mm Rollenbreite und 76 mm Rollenkerndurchmesser
  • Reduziert das Abrollgeräusch bei lautem Klebeband
  • Gewicht: ca. 390 g
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,42
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 21,61*
Lager 42XH2
43
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 32,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 800 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.