Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Handabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Handabroller
Premium-Handabroller
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0181168
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     181168
EAN/GTIN:
     4063963002548
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
  • Für 50 mm Rollenbreite, 66, 132 und 180 lfm.-Rollen und 76 mm Rollenkern
  • Sehr robuster Metallabroller mit Sicherheitszahnmesser
  • Statikstreifen hält das Klebeband immer an der Andrückrolle
  • Mit Softhandgriff
  • Mit regelbarer Abrollbremse
  • Gewicht: ca. 630 g
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
0,7
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller, Abroller, Klebebandabroller, 9070057
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
169
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 25,47*
Lager 42XH2
169
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 35,95*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.