Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Zurrgurt, 50mm x 8m, Spitzhaken, Standardratsche 0,4m, 2000/4000 daN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spann- und Zurrgurt, 50mm x 8m, Spitzhaken, Standardratsche 0,4m, 2000/4000 daN
Spann- und Zurrgurt, 50mm x 8m, Spitzhaken, Standardratsche 0,4m, 2000/4000 daN
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT3111413
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     3111413
EAN/GTIN:
     4063963010963
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
  • Spanngurt aus robustem, imprägniertem Polyester-Gurtband
  • Ideal um Ladungen auf Paletten, LKWs oder Anhängern zu sichern
  • Gefertigt nach DIN EN 12195 mit GS Zeichen
  • Scheür- und abriebfest ausgerüstet, oberflächenschonend
  • Besonders dehnungsarm
  • Beschlagteile aus verzinktem Stahl
  • Vorspannkraft bei 50 daN SHF: 300 daN
  • Zulässige Zugraft LC im Direktzug: 2000 daN
  • Zulässige Zugraft LC in der U-Form: 4000 daN
  • Länge Festende mit Ratsche: 0,5 m
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht VE in KG:
2,28
Länge innen:
8 m
Breite innen:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, spanngurte ratsche, Spanngurt, Gurt, Spitzhaken, 2000302
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 7,90*
ab € 26,69*
€ 49,89*
Lager 42XH2
13
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 60,15*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,47*
€ 69,5793
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 432 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 864 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.