Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeldecke, 150x200cm, 300-330gr., Nähvlies, 4-seitig eingefaßt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Möbeldecke, 150x200cm, 300-330gr., Nähvlies, 4-seitig eingefaßt
Möbeldecke, 150x200cm, 300-330gr., Nähvlies, 4-seitig eingefaßt
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT5511123
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5511123
EAN/GTIN:
     4063963005518
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150x200cm
  • Zuverlässiger Schutz für Ihre Güter vor Kratzern, Schmutz oder Beschädigung
  • Besonders weich für optimale Polsterung
  • 4-seitig eingefasst
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Material:
Nähvlies
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
23,66
Qualität:
300g/m²
Länge innen:
1500 mm
Breite innen:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, möbeldecke 10x200 cm, P300, Möbelschutz, Warenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
169
€ 7,90*
ab € 49,51*
€ 89,50*
Lager 42XH2
169
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 98,18*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,18*
€ 116,8342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,80*
€ 115,192
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,13*
€ 101,3047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,82*
€ 85,4658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,86*
€ 78,3734
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 63,52*
€ 75,5888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,23*
€ 71,6737
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 58,01*
€ 69,0319
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 54,68*
€ 65,0692
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,85*
€ 59,3215
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.