| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT5911291 Herst.-Nr.: 5911291 EAN/GTIN: 4063963003934 |
| |
|
| | |
| - Zur internen/externen Transportsicherung von hochwertigen Gütern
- Mit fortlaufender Seriennummer versehen
- Doppelter Verschlussmechanismus bietet verstärkten Schutz gegen Manipulation
- Einfaches Entfernen per Hand durch Sollbruchstelle
- Unbemerktes wieder Zusammenkleben oder Verschweissen unmöglich
- Grosse Fahne bietet Platz für indviduelle Informationen
- Einsatzlänge: 180 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 4,14 | Länge innen: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Transportsicherung, Seriennummer, Sollbruch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,37933* | € 0,50933* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,97* | € 43,19* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,97* | € 43,30* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 24,31* | € 46,39* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 43,757* | € 47,146* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1297* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|