Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 385 x 235 x 170 mm, Qualität 1.20 C, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 385 x 235 x 170 mm, Qualität 1.20 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 385 x 235 x 170 mm, Qualität 1.20 C, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122131
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122131
EAN/GTIN:
     4063963012790
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Höhenrillung bei 110 mm
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5
Qualität:
1.20C
Länge innen:
385 mm
Breite innen:
235 mm
Höhe innen:
170 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
395 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
347
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 37,61*
Lager 42XH2
347
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 48,28*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,28*
€ 57,4532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,10*
€ 56,049
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.