| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT6123123 Herst.-Nr.: 6123123 EAN/GTIN: 4063963014497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 310 mm
- Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 7,8 | Qualität: | 2.30bc | Länge innen: | 475 mm | Breite innen: | 375 mm | Höhe innen: | 370 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Länge außen: | 495 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |