| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT6123146 Herst.-Nr.: 6123146 EAN/GTIN: 4063963014657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 220 mm
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 7,12 | Qualität: | 2.20EB | Länge innen: | 305 mm | Breite innen: | 215 mm | Höhe innen: | 290 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |