Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qualität 2.30 BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123148
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123148
EAN/GTIN:
     4063963014671
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 240 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,62
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
450 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
466
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 37,80*
Lager 42XH2
466
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 47,80*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,80*
€ 56,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,80*
€ 42,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 112 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.